※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARケミカルセッター(ショートサイズ)

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 36589201 品番 AP-22S
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。
主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。
全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。

穿孔長(mm)165 カプセル径(Φmm)24 カプセル長(mm)180 使用ボルトM22、W7/8(穿孔径28mm) 異形棒鋼D22(穿孔径30mm) 容量(cm3)61 長期許容引張荷重(kN[kgf])41.3(4210) 短期許容引張荷重(kN[kgf])61.9(6310) 最大引張荷重kN(kgf)171.3(17480)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36589165
2020-01-07
用途:
パーキングブロックの固定用
製造業

もともとのコンクリートひきカーポートを利用して、バイク車庫用に3面を壁に、一面にシャッターを構成するときの基礎ブロック用途でパーキングブロックを家裏からの水を流すため逆さ固定して、寸切り固定での使用のため購入しました。深さ55mmφ12mmの穴を振動ドリルで穴あけし、掃除機とエアガンで穴をきれいにした後でセット。50mmを指定深さとしていますが、長さ自体が60mmあるためこれでもどうしても出っ張ります。
ブロック100mmの上に90mmの角材を置き寸切りで固定したいがため寸切りを280mmのものを使ったため、ブロックにコーキングを塗って上からぶつからないように位置を確認しながら設置した後に、ブロックの穴から寸切りを挿入して回転させながらセットしました。最後にゴムハンマーで寸切りをたたいて確認。
どうしても穴位置とブロックの挿入穴が合わなかったため、すこうしブロック同士に隙間が空いてしまうのはしょうがないところでしょう。
12個のブロック計24個の作業。
平寸切りをグラインダーに切断砥石セットで斜め加工+ドリルガイドで振動ドリル穴あけ+掃除機+エア吹き+ナイロンコンデンサーブラシで穴掃除+地のコンクリートをカップブラシで劣化コンクリート削除+掃除機+穴エア吹き+ケミカルアンカーセット+ブロックへ防水用コーキング材塗布+ブロック設置+ドリルに寸切りセット+回転挿入+ゴムハンマー
素人での作業総時間3日間合計9時間くらい。

ケミカルアンカー自体は、2時間くらいしたらこんな素人作業でも動かなくなりました。

対象商品:
36589174
2017-10-12
用途:
スラブへのアンカー打ち

ドリルの削りくずを確り除去し、攪拌を丁寧に行えば十分強度がでます。

対象商品:
36589174
2015-05-09
用途:
アンカー工

品質及び価格に満足してます。

対象商品:
36589165
2019-02-11
用途:
フェンスの基礎補強
建設業・工事業

扱い安く、品質は確かなようです。強度はまだわかりません。

対象商品:
36589165
2015-10-30
用途:
設備業

基礎のアンカーに使用しています。
下穴をあけておけば、打ち込みも軽く一人で作業が間に合います。

対象商品:
36589165
2014-01-15
用途:
古民家の再生
株式会社吉成産業 様

長さが短いためコンクリートスラブ厚が少なくても使用が可能である。又、旭化成ブランドの信頼性が有る。

対象商品:
36589183
2013-02-04
用途:
工作機械の設置

コンクリートドリルでの穴あけ後のケミカルセッター使用です。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2621:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする