EA-500(樹脂セット)

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36589271 品番EA-500
参考基準価格(税別)¥11,020 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。
(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。

用途
コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
U字筋・L字筋取り付け
ALCへの金物取り付け
セット内容
樹脂カートリッジ(500cm3) 1本
ミキシングノズル2本
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂
注意
※丸棒などの表面の平滑なものでは固着強度を十分に発揮しませんので、使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36589271
2022-12-06
用途:
変電所配電盤据付に使用
野田営繕 様

今まではカプセル入りの打ち込みアンカーを使用していましたが鉄金に当たるとどうしようもなく無理やり開けていましたがこのタイプはねじ込み式ですので安心して使っています。

対象商品:
36589271
2019-08-08
用途:
機器設置アンカー止め
桐栄工業株式会社 様 (建設業・工事業)

コンクリートに水分が含んでいても硬化してくれて重宝しています。
又、価格が2000円以上アップすると表示されていたので安い単価で購入できたのは喜ばしいですね。モノタロウさんのこう言ったユーザー向けの広告も良いですね。

対象商品:
36589271
2019-07-02
用途:
アンカー止作業にて使用。
卸売・小売業

速乾性があり、樹脂製と違い、液だれが無く大変便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36589271
2019-08-17
用途:
あと施工アンカー材
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

あと施工アンカー材として購入しました
従来より使用しているので支障なく使用できました

対象商品:
36589271
2018-06-06
用途:
機械の据付
池田興業株式会社 様

サイズごとにカプセルを揃える必要がないので汎用性が高いです。
また、寸切りボルトの斜めカットも不要なのでボルトもすぐに調達できます。アンカーボルトのサイズが当初の予定と違うなどのトラブルの時に対応が早くできます。

対象商品:
36589271
2016-04-04
用途:
機械据付
建設業・工事業

カタログで明記されていた本数分よりかなり少なくしか、接着剤が使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
この製品は使いきりでしょうか
一度使ってから残りの液剤を期間をあけて(1ヶ月位)再使用することは可能ですか?
回答:
ノズルを外し、付属のキャップをして保管頂ければ、使用期限内であれば再使用可能でございます。
2人が参考にしています
2012-07-31

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする