PG-16 ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックス 36589481

ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 容量(cm3)23 注文コード36589481 品番PG-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。
厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。
施行時にスチレン臭が全くしない。
ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。
ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。
曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。
簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。
品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

カプセル径(Φmm)16.5 カプセル長(mm)119 穿孔径(mm)(M16・5/8インチ)19、(D16)20 穿孔深さ(mm)140 使用ボルトM16、5/8インチ 異形棒鋼D16 容量(cm3)23 長期許容引張荷重(kN[kgf])Mネジ:16.7(1700)、異形棒鋼:16.8(1710)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36589481 PG-16 00198512 PG-16N ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックス ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックス 1箱(25本) 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00198512
2019-04-01
用途:
構造物の固定時

扱いやすく、コストパフォーマンスも良好です。
樹脂系より臭いも無く良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
00198494
2016-03-02
用途:
限られたスペースでの高所

最小限の動作、工程で施工が可能で便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
00198494
2015-06-18
用途:
エクステリア
田坂京華園有限会社 様

非常に強度があり、まったく頻繁に使用してます。  
ずっと使用します。

対象商品:
36589472
2013-03-20
用途:
リフトのガイドレールの固定

施工性がとても簡単で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする