- 工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ KYORAKU(キョーラク) 36589804 - 工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ KYORAKU(キョーラク) 36589804 - 工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ KYORAKU(キョーラク) 36589804 - 工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ KYORAKU(キョーラク) 36589804

工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 36589804 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。
EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。
幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。

用途
工場入り口のシャッター内部に。
シートシャッターの内側に。
食品工場の通路防虫に。
厚さ(mm)2.0 幅(mm)200 種別リブ付き 材質塩化ビニール イエロー タイプ防虫タイプ 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36589804
2019-11-19
用途:
外と加工場の入り口に使った
卸売・小売業

少し幅が狭い方が良かったが、安価なので思い切って使えます。

対象商品:
36589813
2019-04-05
用途:
冷蔵庫の冷気放出防止。
アイ・ポーク株式会社 様 (製造業)

冷蔵庫の冷気放出防止に使っていましたが業者に見積もり取ったら非情に高い見積もりだったので安くて助かりました。

対象商品:
36589813
2014-10-30
用途:
工場入口のカーテンに使用

商品は非常に良かったです。はじめに透明シートを間違って注文してしまったけど電話にてキャンセルの対応をしていただきました。とてもよかったです。

対象商品:
36589804
2014-06-24
用途:
防虫対策、通路の間仕切り

価格、ビニールカーテンの厚み、重さは満足していますが、臭気が2週間でも収まらない。倉庫内ですから臭いが充満しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする