アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
6101-6 長袖シャツ(秋冬用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
36590364
品番
#6101-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
強靭でスタイリッシュな、綿100%ワークウェア
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
4L
種別
長袖シャツ
シリーズ
6101シリーズ
胸囲(cm)
129
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
81
生地
ヘビードビー
色番
02
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
天然綿素材のため、多少の色味の誤差が発生する場合があります。
洗濯及び乾燥後の収縮率は、洗濯環境により異なります。
雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの可能性がありますのでご注意ください。