#6101-6 6101-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 36590382

 

#6101-6 6101-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 36590382 #6101-6 6101-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 36590382 #6101-6 6101-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 36590382 #6101-6 6101-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 36590382

6101-6 長袖シャツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36590382 品番#6101-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

強靭でスタイリッシュな、綿100%ワークウェア

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ベージュ サイズM 種別長袖シャツ シリーズ6101シリーズ 胸囲(cm)111 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 生地ヘビードビー 色番03 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
天然綿素材のため、多少の色味の誤差が発生する場合があります。
洗濯及び乾燥後の収縮率は、洗濯環境により異なります。
雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの可能性がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36590337
2015-12-22
用途:
トラック 荷揚げ荷おろし

快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする