#6007-1 6007-1  ノータックカーゴパンツ(春夏用) アタックベース 36590827

#6007-1 6007-1  ノータックカーゴパンツ(春夏用) アタックベース 36590827 #6007-1 6007-1  ノータックカーゴパンツ(春夏用) アタックベース 36590827

6007-1 ノータックカーゴパンツ(春夏用)

(3件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36590827 品番#6007-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

強靭でスタイリッシュな、綿100%ワークウェア

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)82 ウエスト(cm)79 色番02 種別ノータックカーゴパンツ ネイビー シリーズ6001シリーズ 混率(%)綿100 生地ジャーマンクロス 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
天然綿素材のため、多少の色味の誤差が発生する場合があります。
洗濯及び乾燥後の収縮率は、洗濯環境により異なります。
雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの可能性がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16772306
2016-06-27
用途:
空調工事の作業中
今井電気 様 (建設業・工事業)

このシリーズが気に入って、ここ数年春夏・秋冬用共にリピート購入していましが、今回購入した春夏用の股上が異様に長くなっています(昨年購入した物と比較して約4cm)仕様変更しているなら、商品説明に明記するべきだと思います。
気に入って購入していましたが、今回購入分は処分するしかなさそうです。
もう二度と購入することはないと思いますq

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
春夏用の股上が異様に長くなっているとのことですが、
メーカーに確認しましたところ、股上の仕様変更はしていないとのことです。

大変お手数ではございますが、現物を確認させていただければと思います。
検品の結果、仕様より長ければ返品対応も可能です。

お手数をおかけいたしますが、検品引き取り可能であれば弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
36590951
2016-08-08
用途:
自動車整備業
ベルオートサービス 様

股上が深くて履いてて安心します

対象商品:
36590802
2016-05-15
用途:
産業機械のメンテナンス
サービス業

上着と 同じく大変喜んでいます。

対象商品:
16772498
2015-10-28
用途:
農作業
農・林・水産業

ポケットが多くはきやすい

対象商品:
36590967
2013-08-16
用途:
電気工事
ウイングス きのした 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ポケットにマチが、ほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする