191-1 鳶ニッカ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36591721 品番1911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

粋と気風で着こなすスペシャリスト仕様の洒落たアイテム。

アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)82 種別ニッカ シリーズ190シリーズ 混率(%)ポリエステル100 色番14 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36591721
2020-01-16
用途:
日頃の作業
共栄工務店 様

今回もリピートです。店舗に買いに行く手間が省け便利です。ただ欲を言うと、裾からフクロハギの間がもう少し狭いと、本当に言う事ないのですが好みですかね!(私は補正をしてはいています。)

対象商品:
36591904
2019-03-03
用途:
現場作業
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

安価なのが一番です。静電気が起きやすいのが良くない点ですが私には問題ないのでまた購入するでしょう。

対象商品:
36592132
2015-11-12
用途:
土木作業

変わった色のロングニッカが欲しかったのでマスタードを購入したのですが、マスタードというよりはゴールドでした。縫製も今一で色を考えないなら白狼の方が安いです。

3人が参考にしています
対象商品:
36591861
2012-02-13
用途:
農作業

非常に動きやすい。すその金具がもう少し締まるとベストです。洗濯後すぐ乾くので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする