508936 ハーフ型ヘルメット STR JT YAA-RUU(ライトスモークシールド標準装着タイプ) TNK工業(SPEEDPIT) 36592814

ハーフ型ヘルメット STR JT YAA-RUU(ライトスモークシールド標準装着タイプ)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36592814品番508936
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
ヘルメット使用時の密着箇所にフレッシュメッシュ生地を使用。サラサラ感が持続。
エアーインテーク機能。エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
125cc以下のオートバイで一般公道の走行が可能です。

サイズフリー(58~59cm)チタンシルバー仕様ライトスモークシールド標準装備!規格SG規格適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36592796
2020-05-04
用途: バイク(125cc)に使用
農・林・水産業

暑い夏の使用にとてもよく長年使用している。本品は2個目の購入でありあご紐のワンタッチホルダーに進化がみられる。

対象商品 : 36592805
2018-05-31
用途: 125CCバイク・ツ-リング

コストパフォ-マンスにすぐれ軽量で風防シ-ルドもしっかりしており
良かったです。 色は現在 白・黒しかなく以前あったガンメタを再発売してほしいです。

対象商品 : 36592805
2016-08-31
用途: 検針業務
電気・ガス・熱供給・水道業

UVカットシールド、ライトスモークシールド加工で見た目も○ (^ ^)明日から使うのが楽しみです。

対象商品 : 36592796
2015-07-02
用途: バイク乗車時
サービス業

フリーサイズだが少しきつい感じがした。内側のクッション(スポンジ)も薄くすぐ裏返った。シールドも透明の他曇りも用意して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36592796
2014-07-22
用途: 110ccバイク用

私も家内も57センチ位の頭囲で丁度良いサイズに感じています。色(黒購入)形がいい!です。軽くて肩こりの家内がよろこんでおります。シールドはスモーク入ってる?というくらいの透明に近い感じです。同封のスポンジを使えば子供にも時にはつかえるかな?

対象商品 : 36592814
2013-05-17
用途: 新聞(朝刊)配達時

走行中は涼しくて良いです。フリーサイズ以外にもうワンサイズ大きい商品展開があれば、間違いなくリピートします。

対象商品 : 36592805
2011-05-16
用途: バイク乗車

涼しくて、とても快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする