レジンA 注入タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(165mL) 注文コード 36593435 品番 GE-165
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

注入式の接着系アンカーです。
様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。
L字筋・U字筋の施工が可能です。
耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。

用途
コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。
鉄骨等の基礎工事。
道路工事。
トンネル工事などに。
セット内容GE-165カートリッジ(165mL)×1本、ミキシングノズル×2本 容量(mL)165 トラスコ品番363-3098 材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
注意
※直射日光を避け、風通しのよい、温度のあまり上がらない場所に保管して下さい。(40℃以上には絶対にしないで下さい)※火気や高温物に近づけないで下さい。
※カートリッジは標準的な保存条件での使用可能期間は使用期限までです。
※最初の使用時やノズル交換時は、最初の5cc程度は必ず捨てて下さい。
※専用カートリッジガン(RA-GUN410等)以外のガンは使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
アンカー打設
建設業・工事業

とても使いやすくて良かったです。また、次回も使いたいです

対象商品:
36593435
2024-08-09
用途:
アンカー打設
喜誠建設 様 (建設業・工事業)

普通のコーキングガンで使用出来るともっと使う職人がいると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
36593435
2021-02-02
用途:
看板取付
建設業・工事業

乾きも早くとても使い勝手やかったです。

出来れば開封してからある程度日にちが経っても、二度三度使用出来ると良いなぁと思いました。

対象商品:
36593435
2020-03-17
用途:
使用用途には書いてありませんがブロックへのボルト固定
建設業・工事業

詳しい人に勧められて使いましたが、かなり良い物です。
2液が混ざる事が無ければ固まる事は在りません。
意外と固まるのが早く5〜9分以内にボルトを差し込み終われるのが良いかと思います。
完全硬化は一般地なら60分待てば安心できます。
先端の攪拌ノズルはその都度使い捨てます。
ノズルは3本同梱されていてこれで十分足ります。予備は要りません。
165ml位の量が使い切りで考えると丁度良いサイズかと思います。
この1本で5カ所(スリーブ使用)〜最大(スリーブ無し)で22カ所施工できるそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
36593435
2017-05-22
用途:
浸透防止床のアンカー作業に使用。

2液性なので余っても次回先端カートリッジを交換すれば使えて便利です。市販のコーキングガンで使用しましたが、大きいサイズの製品は「専用ガン」が無いと2液抽出ができないので要注意です。

2人が参考にしています
対象商品:
39448281
2015-08-18
用途:
ケミカルアンカー

ビンタイプとは違い、ボルトサイズを選ばないのでとてもいい商品と思い良く使うのだが、夏場の使用は本当に気を使う。去年も真夏に現場で使おうとしたら中の固着で使用不可。今年も夏場に使う機会があり、気を使って届いてすぐ冷暗所にて保管、現場にはクーラーボックスに入れて持っていったのだが…やっぱり中央部が固まってしまうので使えず。大よそ注文して届くまでの物流の間で温まってしまい硬化したとしか考えられない(ちょうど猛暑が続いた日だった為)。それを防ぐのには2本ボトルタイプを買うべきなのだろうか…なんてやっていると、結局のところ昔ながらのビンタイプに落ち着くよう。新品で現場に持ち込んでアタリハズレのある商品なんて使えないのでもう買わない。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
3人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2430:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする