※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESS8800A 【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ 36595036 ESS8800A 【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ 36595036

【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm

(20件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36595036 品番 ESS8800A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

厚さ(mm)3 幅(mm)201〜300 長さ(mm)20〜100 用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0〜+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36595352
2023-06-07
用途:
3Dプリンターのケース
サービス業

納期が早く、精度がばっちりのものが届いて満足です
自力でカットしたらとてもこの品質にはなりません
助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
36595413
2022-07-12
用途:
看板に使用
製造業

納期、コスト、品質とも満足です。特に納期は助かりました

対象商品:
36595124
2021-09-06
用途:
冷風機の排熱用
その他業種

冷風機から出る排熱を窓から排気する為、窓側の排熱ダクトのアダプターを取付るのに使用。
タキロンプレートの塩ビ板は ドリルとトリマーで問題なく加工出来ました。加工が楽でとても良いです。

対象商品:
36595282
2021-07-06
用途:
パネルスタンドのベースプレート
トヨタ産業技術記念館 様

指定したサイズにカットしてもらえるのはとてもありがたいが、欲を言えばコーナーを指定のR(半径)にカットしてもらえることとエッジの面取りをしてもらえるオプションがあるとさらに助かります。

対象商品:
36595133
2021-08-09
用途:
自宅の郵便受けのカバー
エレクトロニックフォレスト 様

寸法通りの切断されてきており、非常に満足してます。

対象商品:
36595456
2020-07-14
用途:
仕切りに
株式会社 税経 様

アクリル版より透明度は少し落ちます。少しブルーがかってる?ほとんど気になりませんが!
価格はアクリル板とほぼ一緒ですよ! 1000×600mmで 塩ビは  3280円 アクリルは3290円!!

1人が参考にしています
対象商品:
36595797
2020-05-09
用途:
棚の有効利用
自動車・二輪車・自転車関連業

希望サイズにカットされたものが届きます。
届いてからカットする手間がなく、きれいに梱包されています。
今後も利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36595316
2020-02-05
用途:
機器のカバー
TBC電機株式会社 様 (製造業)

必要な寸法で購入できるので、切断する手間が省ける。切断くずも出ないので良いと思う。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1931:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする