※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESS8800A 【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ 36596567 ESS8800A 【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ 36596567

【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm

(23件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36596567 品番 ESS8800A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

厚さ(mm)5 幅(mm)20〜100 長さ(mm)20〜100 用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0〜+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
水槽実験の仕切り壁に使用
製造業

コーナーカットをしてもらうべきだった
端面が意外ときれいでよかった

対象商品:
36596682
2023-12-04
用途:
加工ベースに最適

厚みと寸法が選べるので、カットを任せて待つだけ。加工面もきれい

対象商品:
36596917
2023-05-28
用途:
真空管アンプの埃除けケース
有限会社 東日本計測 様

寸法通りの注文できたので、思った通りに行きました。

対象商品:
36596673
2021-12-17
用途:
2個所端から5mm切断、3箇所90度曲げ

ガスバーナーで加熱して折り曲げしたが厚みのある割には加工が容易であった。

対象商品:
36597172
2021-08-02
用途:
防災対策の制御盤の中板に使用
光洋電機工業株式会社 様

納期対応もよく、商品もきれいで改善点は特にありません。

対象商品:
36596673
2020-10-06
用途:
洗浄用の治具の製作
タナカ電気設備 様 (建設業・工事業)

サイズを指定できるのですが
極めて短納期 かつ精度も高く
少量の加工用にはうってつけです。

対象商品:
36596856
2020-08-11
用途:
設備のカバー
製造業

強度が必要なため厚さ5mmにしましたが
思ったより強かったため3mmでも良かったかなと思うぐらいでした。
カット面も綺麗でしたので満足しています。

対象商品:
36596917
2020-04-05
用途:
水槽の蓋

今まで、ガラスの蓋を使っていましたが割れる危険があるのでこちらの商品を購入しました。1mm単位で寸法していできるので手間なく設置できて満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする