※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。 【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
コーナーカットをしてもらうべきだった端面が意外ときれいでよかった
厚みと寸法が選べるので、カットを任せて待つだけ。加工面もきれい
寸法通りの注文できたので、思った通りに行きました。
ガスバーナーで加熱して折り曲げしたが厚みのある割には加工が容易であった。
納期対応もよく、商品もきれいで改善点は特にありません。
サイズを指定できるのですが極めて短納期 かつ精度も高く少量の加工用にはうってつけです。
強度が必要なため厚さ5mmにしましたが思ったより強かったため3mmでも良かったかなと思うぐらいでした。カット面も綺麗でしたので満足しています。
今まで、ガラスの蓋を使っていましたが割れる危険があるのでこちらの商品を購入しました。1mm単位で寸法していできるので手間なく設置できて満足しています。