※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36598134 品番 PET-6010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。

厚さ(mm)2 幅(mm)201〜300 長さ(mm)20〜100 用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0〜+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36598116
2024-08-07
用途:
自動車のアンダーカバー修理

厚さ2mmだと思いの外硬かったので選定に失敗しました。

対象商品:
36598116
2020-07-19
用途:
ディスプレイ
飲食業

思っていたより丈夫で、クリアーです。軽くてしっかりした素材です。2ミリでも固さもしっかりしてます。

対象商品:
36598457
2018-06-30
用途:
水回りの隔壁
来栖歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

アクリルでは古くなると劣化が著明でどうしようかと思っていましたが、PET製を見つけたのでこちらにしてみました。PETですから高耐久性が期待できます。マウント部にはアルミ板を使い強化しましたが一般的な接着剤で十分でした。希望サイズにカットしてくれるのもうれしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36598344
2021-11-10
用途:
展示用棚のパネルに使用
サービス業

1o単位でサイズ指定しましたが、切断精度は思っていた以上に正確です。但し、切断面は丸ノコカットで荒れたままの為、美観が気になる場合には、ペーパー等で修正した方が良いと思います。残念なのは反りが大きかった点で、今回は反りを押え込む構造で使用する為、殆ど問題有りません。あとは、価格をもう少し下げて頂けるとありがたいです。

対象商品:
36598457
2017-06-06
用途:
ガラス板の破損した人形ケースの修理に代替品としてPET板を使用

指定寸法通りにキッチリとカットされていてとても良かったです。

対象商品:
36598335
2021-07-27
用途:
4号帆布の大きなトートバッグの底板として
製造業

板厚2ミリは反ってしまい
強度不足でした。
次回からは3ミリにします。

対象商品:
36598597
2019-11-11
用途:
掲示板
教育・研究機関

掲示板の表扉に使用しました。
昨今の暴風雨で掲示物がぬれ滲んで困ってました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
36598536
2016-04-27
用途:
賞状額製作
農・林・水産業

加工しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2931:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする