※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm

(32件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36599692 品番 PET-6010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。

厚さ(mm)3 幅(mm)301〜400 長さ(mm)20〜100 用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0〜+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※納品時のピンクの保護シールを剥がしてお使いください。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36600015
2023-04-19
用途:
サンドブラストボックスの窓材として使用
月島機械株式会社 様

中古で買ったサンドブラストボックスの窓に使用しました。PET板はアクリル板のように傷付いたり割れ易かったりせず、またポリカーボネイトのように高価でもないので、非常に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36599884
2022-08-30
用途:
水槽のガラス製の蓋が割れてしまい。代替品として発注しました。
株式会社極東ブレイン 様 (サービス業)

指定サイズぴったりに裁断されていてジャストフィットで即、使用できました。

対象商品:
36599692
2021-12-21
用途:
製品の試作用
松本技研 様 (製造業)

製品の折り曲げ試作で、条件出しに使用しました。
製品が問題な加工できた、安価なのでまた利用したい。

対象商品:
36600051
2021-09-11
用途:
3Dプリンターのエンクロージャーの材料

3Dプリンターのエンクロージャーの材料用に購入しました。
切断用のPカッターやガイドは持っているので長いサイズ注文で材料費の節約しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36600164
2022-06-02
用途:
額のカバー
有限会社フクベコーポレーション 様 (卸売・小売業)

なかなか適当なサイズのものが無く、ぴったりサイズにて注文出来大変に助かりました。とても素早く届き良かったです。

対象商品:
36600487
2021-09-21
用途:
窓ガラスの代わり
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用して安価で購入できました。倉庫の窓ガラスが割れたので代わりに付けました。

対象商品:
36599805
2021-07-27
用途:
4号帆布のA3ノビ版クリアブックが入る大型のトートバッグ
製造業

重量に耐えて鞄のカタチが崩れない強度が欲しくて選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
36600252
2021-03-28
用途:
機械のメンテナンス時
まぜ健康農園 様 (農・林・水産業)

問題なく、計画通り、うまくいきました。感想の25文字以上は長すぎるのでもっと短くしてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2649:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする