※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm

(35件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36602781 品番 PC 1600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40〜+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

厚さ(mm)2 幅(mm)201〜300 長さ(mm)20〜100 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
注意
※耐候処理はされていません。
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
バイクの風防
日本貨物鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

割れたバイクの風防板を交換するため購入しています。大きさがオーダーできるので、最低限必要なサイズで注文し、形でカットすれば新品購入の風防と同等の仕上がりになり助かっています。

対象商品:
36602894
2024-08-22
用途:
風よけ
農・林・水産業

ラジエターからの風よけに使用。
強いので、強引に曲げて取り付けても問題なし。
透明なので違和感も無し。サイズも指定出来て文句無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
36602781
2024-06-18
用途:
タンクの覗き窓

種類が豊富で、透明度が高く割れ難いので追加工の際に助かっています。

対象商品:
36603095
2024-01-26
用途:
窓の断熱補強板
電気・ガス・熱供給・水道業

初期のペアガラスサッシで断熱性能がかなり落ちて内側結露が酷いし、暖房費がかさむ様になっていたので、小型のフィックス窓と片開き窓から実験的に外側に両面テープで貼り最後にコーキングで仕上げました。結露も微かに曇る程度になり防音性能も上がり、考えると夏の台風でもガラスが割れ難くなる効果もあり、取付して良かったです。
透明度が高い製品で中から見ても分かりません、指定サイズもピッタリで加工不要でした。
50cm位になると少したわむので大きな窓は3mmで施工しようと思っています。

対象商品:
36602964
2023-04-18
用途:
額縁のガラス入れ替え

1mm単位で寸法を指定できるので、様々なサイズの額縁のガラスを個別に入れ替えることができました。高いところに飾る額縁なので落下時のガラス飛散を防止できたので大変助かりました。

対象商品:
36603314
2023-05-31
用途:
冶具

寸法通りに出来てきてぴったりはまりました。また買います。

対象商品:
36602867
2022-12-27
用途:
除雪機のシューター貼り付け用に
製造業

自由サイズ、除雪機のシューター部を毎回再塗装をするのが面倒なのでポリカを貼り付けました。現在使用中ですが割れることもなく二段シューター(分かりやすく言うと黒い塗装の部分です)に貼り付けると今後塗装の心配不要。ジェットシューター取り付け改造時にシューター部にも摩擦係数の小さいポリカで割れない厚みの物をと思ったらこの商品でした。自由サイズなので好きな寸法でカットしてもらえます!

2人が参考にしています
対象商品:
36603253
2022-11-28
用途:
キッチンカウンターの表面保護用
製造業

製品自体・加工寸法・梱包荷造り どれも良質で満足です。
残念な点が一つ、作業中に書いたと思われる赤色ペン数字「****×***」←裁断寸法が、ポリカーボネート板表面に残ったままでした。 アルコールでは消えず、ラッカーシンナーで落とせましたが、このメモは「保護シートの上に」書いて欲しいです。 シートを剥がせば終わりで、ユーザーへ負担を掛けずに済みます。御一考ください。☆を1ヶ減らしました。 それ以外は丁寧な作りなので、別の用途サイズ品も発注させて頂きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする