SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B20~)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
単動引込み
注文コード
36603878
品番
CDM2B20TN-100TZ1-M9PV
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥15,197
販売価格(税別)
¥
13,815
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
1080
種類から選べます
他の種類を見る
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
ストローク(mm)
100
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
単動引込み
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
D-M9PV
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5