エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付) クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 揺動受け金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1080件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35861808 CDM2B20-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,110
5,499
6,049 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861817 CDM2B20-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,710
6,039
6,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861826 CDM2B20-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861835 CDM2B20-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,710
6,039
6,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861851 CDM2B20-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,110
5,499
6,049 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861860 CDM2B20-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,110
5,499
6,049 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861869 CDM2B20-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,710
6,039
6,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861878 CDM2B20-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861887 CDM2B20-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,710
6,039
6,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861896 CDM2B20-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,110
5,499
6,049 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861905 CDM2B20-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,440
5,796
6,376 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861921 CDM2B20-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,040
6,336
6,970 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861930 CDM2B20-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861939 CDM2B20-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,040
6,336
6,970 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861948 CDM2B20-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,440
5,796
6,376 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861957 CDM2B20-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,440
5,796
6,376 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861966 CDM2B20-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,040
6,336
6,970 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861975 CDM2B20-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35861991 CDM2B20-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,040
6,336
6,970 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862000 CDM2B20-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,440
5,796
6,376 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862009 CDM2B20-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862018 CDM2B20-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862027 CDM2B20-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862036 CDM2B20-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862045 CDM2B20-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862061 CDM2B20-75TZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862070 CDM2B20-75TZ1-V 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862079 CDM2B20-75TZ1-W 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862088 CDM2B20-75TZ1-Q 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862097 CDM2B20-75TFZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862106 CDM2B20-100SZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862115 CDM2B20-100SZ1-V 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862131 CDM2B20-100SZ1-W 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862140 CDM2B20-100SZ1-Q 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862149 CDM2B20-100SFZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862158 CDM2B20-100TZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862167 CDM2B20-100TZ1-V 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862176 CDM2B20-100TZ1-W 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862185 CDM2B20-100TZ1-Q 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862201 CDM2B20-100TFZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862210 CDM2B20-125SZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862219 CDM2B20-125SZ1-V 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862228 CDM2B20-125SZ1-W 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862237 CDM2B20-125SZ1-Q 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862246 CDM2B20-125SFZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862255 CDM2B20-125TZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862271 CDM2B20-125TZ1-V 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862280 CDM2B20-125TZ1-W 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862289 CDM2B20-125TZ1-Q 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35862298 CDM2B20-125TFZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする