K-600 クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤) マルニ(マルニ工業) 36604182

クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36604182品番K-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度)
注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消
サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性
クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応

用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤アズワン品番64-9558-14
注意
※仏式バルブ専用(英・米式バルブは使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36604182
2024-02-16
用途: チューブラータイヤパンク修理
赤帽はぴねす自動車・二輪車・自転車関連業

パンクしたらば交換しかないと思ってたチューブラータイヤ…こやつを注入すると小さい穴なら問題なくふさげました。

2が参考にしています
対象商品 : 36604182
2021-07-30
用途: ツーリング時に携帯
サービス業

出先でのパンク修理は嫌なので、タイヤチューブ交換時にパンク防止剤を入れて見たこともありましたが、温故知新でチューブラーを使うようになった為、重くなるのも嫌だなとこれとマルニのCO2ボンベ+アダクターを携帯しています。
リム打ち等の大き目なパンクに対応できるかは不明ですが、金属片が刺さっていたケースは修理後も普通に走って帰る事が出来ましたので、クリンチャー用にもこのセットをリピートで購入しました。
使う前に、タイヤをよく見て原因を取りの取り除くことは必要だと思いますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 36604182
2020-07-06
用途: ロードバイク用に購入
製造業

通勤に使うロードバイク用の不意のパンク備えてに購入。コンパクトなので、シートバッグに収まります。値段も安いので助かります。まだ使っていないので使い勝手はわかりませんが、使わなくて良いことを祈ります。

対象商品 : 36604182
2019-02-01
用途: パンク時
農・林・水産業

自転車通勤していることから、先を急いでいる時や、夜にパンクした時には重宝します。大き目の穴でも塞いでくれるため、満足しています。

対象商品 : 36604182
2018-12-18
用途: 走行中パンクに備えて
不動産業

クロスで走行中パンクに備えて常に携帯しています
帰還までの応急措置に必須です

対象商品 : 36604182
2018-07-18
用途: サイクリング時の緊急パンク修理

これまでパンク時にはチューブ交換をしていましたが、この猛暑の中、作業の心身の負担を回避したく購入。とりあえずこれを使えば何とか帰れます。

対象商品 : 36604182
2017-11-18
用途: パンク時の緊急対応に
株式会社シゲオー自動車・二輪車・自転車関連業

チューブラータイヤ装着車の緊急用として携帯しています。
通勤途中で金属片(3×1mm程度)を踏みパンクした際に使用しましたが、一発で無事穴は塞がり事なきを得ました。
※かならず原因の金属片を除去してくださいね。
空気もそのあと目的地まで走る程度には入りますので、緊急用として持っていて良かったなぁと思い、各車バッグの中に1本は常備しています。コンパクトなのも助かりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする