曜日別特売
PC 1600 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ 36604312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm

(43件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)20~100
幅(mm)20~100
内容量1枚注文コード36604312品番PC 1600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。

用途
建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3幅(mm)20~100長さ(mm)20~100材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36604687
2024-05-27
用途: 割れたガラス扉の代替え
その他業種

割れたガラス扉(スライド式で溝にはめこむタイプ)に、まったく同じサイズいカットしてもらったものを購入。割れていないほうの扉との違和感もなく、しっくりなじみました。地震対策の観点からも、もう片方もこれに変更しようかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36604653
2023-02-07
用途: 仕切り板
製造業

自分でカットするとピッタリサイズにするのは難しいので、寸法が指定できるのはありがたいです。

対象商品 : 36604811
2022-02-11
用途: 高いところのガラスの交換用

高いところのガラスが地震で割れると危ないので、こちらに交換出来て安心できました。

1が参考にしています
対象商品 : 36604513
2021-10-23
用途: 屋外ポストの取り出し口パネルの交換
小林隆行不動産業

加工性良好です。切断バリもありませんでした。この商品は一般グレードのようなので、耐候グレード選択できれば、なお良いと思いした。

4が参考にしています
対象商品 : 36604425
2021-05-18
用途: 浴槽換気扇外枠に
運輸・通信業

柔軟性があり加工しやすく使い勝手が良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 36604556
2021-04-19
用途: 流しの遮水板として

ポリカーボネイトなので落としても割れず、ヒビが入らないので、使用側が気に入らなくなるまで使用可能。

対象商品 : 36604547
2020-11-22
用途: カウンター席前にあるコーヒー用ガスコンロのポットのお湯の吹きこぼれ防止

熱に強く変形することもなく透明度も高くとてもよい。

1が参考にしています
対象商品 : 36604583
2020-12-07
用途: ステンレスラックの上板として
卸売・小売業

サポートセンターに確認したところ、コーヒーメーカーを置くのに使用するステンレスラックの上板で対応できる商品はないか伺ったところ、「なし」の回答でしたが、、、
どうしても、必要だった為、プラスチック専門メーカーに確認し、塩ビよりポリカーボネートがいいとのお墨付きをいただき、購入しました。
今のところ、全く問題なし。ステンレスラックの上板は、サイズによって用意がない為、困っていました。コーヒーメーカーの熱にも全く反応しておりません。ステンレスラックの上板はサイズによって用意がないのでモノタロウさんでミリ単位でオーダーできてピッタリに仕上がりました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする