※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm クラレ 36607444 P 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm クラレ 36607444

【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm

(73件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36607444 品番 P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

厚さ(mm)2 幅(mm)301〜400 長さ(mm)20〜100 用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0〜+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
その他業種

寸法間違えました。再購入します。とても透明度高いでした。

対象商品:
36608144
2024-03-19
用途:
建具の割れたガラスの代わり

150o×1200oのサイズで使用。
透明感がガラス以上で割れないので安心です。厚みが2oなので曲がりやすく、もし縦横の長さがが大きくなると建具に入れた場合どうなるかわかりません。

対象商品:
36607681
2024-01-24
用途:
ディスプレイ用に使用
その他業種

以前もサイズ違いですが、オーダーさせていただきました。
厚み・重さ、そして強度も丁度良く、重宝しています。
ありがとうございました!

対象商品:
36607681
2023-07-29
用途:
額縁用に
医療・福祉・介護関連業

ガラスの額縁は、絵画の展示等で禁止されているところが多いです。
額縁のサイズに合わせて、カットしてくれるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
36607681
2023-10-30
用途:
色紙額のガラスをプラスチックに交換
農・林・水産業

サイズ指定で発注しましたが、ピッタリで大満足です。

対象商品:
36607986
2022-12-21
用途:
ガラスの代わり
株式会社安井工務店 様

寸法を切ってもらえるので切る手間が要らないのでいいです。

対象商品:
36607767
2022-12-20
用途:
小鳥の保温ゲージ
その他業種

サイズもオーダー可能なので とても良かったです。
追加で購入予定です。

対象商品:
36607697
2022-05-18
用途:
地震で壊れたガラス戸の代わりに
Musashi AC Factory 様

2022/3/16 震度6強で、タンス上部のスライド・ガラス戸が外れて床に散乱しました。耐震性を考えてアクリル板を代わりに使用、mm単位の加工がしていただけるので届いてノブのみ自作し、そのまま取り付けられて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする