※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(100) 100°
クッション
(C) エアクッション付
注文コード
36610376
品番
CDRA1FX100-100CZ-M9B
参考基準価格(税別)
¥78,270
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・クッション
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(100) 100°
クッション
(C) エアクッション付
軸
(X) 片軸四面取り
リード線(m)
(-) 0.5
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード