ガソリン携行缶

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36611267 品番 TS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。

規格
消防法適合品
日本工業規格
容量(L)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×180×115 用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用 材質電気亜鉛めっき鋼板 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36611267
2024-08-20
用途:
サーキット走行での給油

給油口のふたが開けにくい。
手で回せるように改良してほしい。
塗装の質は良いと思います。

対象商品:
36611267
2024-03-09
用途:
バイクのツーリング時予備燃料携行用
自動車・二輪車・自転車関連業

5Lは長距離ツーリング時の予備燃料として必要充分な量。
10L缶を薄くしたようなタイプの5L缶と違い、底面積が狭く高さがあるため、スペース効率が高い。
タナックスのキャンピングシェルベースに3つがちょうど収まる位のサイズ感。
コレ一つと他の荷物を混載すると、段ボール等で仕切りを作って整理する事も容易で都合がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
36611276
2015-09-08
用途:
キャンプ用灯油保管

自己責任でガソリン携行缶に灯油ステッカーを貼り使用してます。
給油口は付属ノズルで開閉出来、余分な出っ張りも無く非常に使い易く保管も邪魔に成りません。
日本製で安心して使えます

3人が参考にしています
対象商品:
36611276
2022-10-26
用途:
ガソリンの購入、保管
農・林・水産業

寸法には縁が含まれていません。実際の外寸は長さと幅が約3cm大きいです。ギリギリ入ると思っていた場所に入りませんでした。それでも同じ容量では他製品より小さいですし、少し斜めにすると入るのでなんとか使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする