TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの ハンディタイプライト
アルミLEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質(本体)
アルミ
注文コード
36611303
品番
TAL-2053A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,610
この商品は
材質・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
材質(本体)
アルミ
連続点灯時間
約11(アルカリ電池使用時最大)
付属品
ストラップ、ナイロンバッグ
仕様
防滴タイプ
トラスコ品番
329-2690
全長(mm)
112
直径(Φmm)
34
本体質量(g)
115
全光束(Lm)
26
光源
0.5W LED
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
注意
※LED電球は交換できません。 ※LEDは決して直視しないで下さい。