※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS50)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
注文コード
36613614
品番
CDRA1LS50-90Z-A93ZS
参考基準価格(税別)
¥34,380
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(90) 90°
クッション
(-) なし
軸
(S) 片軸
リード線(m)
(Z) 5
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード