曜日別特売
TCF116#SR2 ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO 36622966

 

TCF116#SR2 ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO 36622966
TCF116#SR2 ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO 36622966

ウォームレットS(前丸タイプ)

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
パステルピンク
内容量1台注文コード36622966品番TCF116#SR2
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。

形状前丸パステルピンク消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.0定格電源交流100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)138グリーン購入法適合
注意
※年間消費電力量は、省エネ法に基づいて湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36622957
2013-02-13
用途: 自宅用
白野電気通信システム建設業・工事業

価格的には満足しています なにせ壊れてどうしようというときに勝手早く来てよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする