クリプトンライト

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36623011 品番GR-2V930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグライトは、長年にわたる機械加工パーツの製造によって培われた技術力と、妥協を許さない熟練職人たちの丹念な製品作りによって誕生した。
頑丈なボディは航空機に使用されるアルミ合金の削り出しを使用。
特殊コーティング(陽極酸化処理)により耐腐食性も強化し、
ボディの外側だけではなく内側も完全に処理している。
精密さと完成度の高さを併せ持つマグライトは、
世界各国の警察、軍隊、消防、各種のセキュリティ機関で採用され、信頼されるハンディライトの代名詞になっている。

材質アルミニウム 全長(mm)約320 黒色 直径(Φmm)約55 光源クリプトン球 使用電池単1形乾電池×3個(別売) 電池寿命(連続時間)約10 光束(Lm)45 電球の種類クリプトン
注意
※電池は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36623002
2018-02-08
用途:
消灯した後の倉庫内
製造業

以前ならクリプトンライトは明るいと感じていたのですが、LEDライトを使用するようになってからは、照射距離の問題だけでなく暗く感じてしまい全く使用しなくなりました。

対象商品:
36623002
2017-06-29
用途:
作業にも日常的にも使います。

とんでもない値段。当時の10分の1以下です。品質は問題無く光量も私の使い方では何も問題無く明るいです。液漏れさえ気を付ければ一生物でしょうか?当時は高くて買う気にならなかったですが、この値段なら対抗出来る物は存在しないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
36623002
2017-08-10
用途:
各所配置用常備品として
株式会社大公建設 様

クリプトン球を、国内メーカー製の汎用LED球(LED/3V用)に交換するだけで、十分に通用するLEDライトになります。 本体の頑丈さは、既に十二分にあらゆる分野で実績が証明済みなので、この投げ売り処分価格であれば、まとまった数量を購入して、自宅・勤務先・車などに配置しておけば、いざというときに役立つと思います。

対象商品:
36623002
2017-07-21
用途:
夜間の部屋で使用
サービス業

昔、一世風靡したマグライトが格安だったので購入しました。思っていた通りの質と造りの高さに感心しました。明るさは昔の懐中電灯なので☆マイナス1つ。そのためLED球を購入。実用レベルまで明るくなりました。昔、欲しいと思っていた方は購入して損は無いと思います。大きいですが、それはそれで存在感があり良いと思います。

対象商品:
36623011
2017-07-03
用途:
夜警

このお値段で購入できるのは、大変ありがたい。
重いですが堅牢とも言えますので、満足です。
ただ、クリプトン球は電球色なので、白色LEDに
交換して使用しています。

対象商品:
36623002
2017-06-23
用途:
防災グッズの一つとして
自動車・二輪車・自転車関連業

あのアイテムがこのお値段で、市販のLEDバルブに交換すれぱそこそこイケます、私は満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
36623002
2017-06-28
用途:
緊急用として

やや重く時代遅れかもしれませんがこのどっしりとした質感、手触りが大好きです。安価に購入できて最高です。

対象商品:
36623002
2017-08-01
用途:
自動車常備
トンボ理容所 様 (サービス業)

護身用になる。電池を入れると更に。但し灯りは暗い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする