曜日別特売
602A-G ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

602A-G ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623422
602A-G ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623422

ギア式バタ弁

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード36623422品番602A-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。

用途建設設備・水処理・一般工業用呼び径(A)125呼び径(B)5材質シートリング:EPDM形状ストレート質量(kg)5.8材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)56フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K寸法d(mm)130最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)172接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気寸法H1(mm)123寸法H2(mm)215.0寸法g(mm)167ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13寸法W(Φmm)125呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
注意
※油及び油分が混入している流体には、シートリングEPDMは使用できません。
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36623413
2017-01-21
用途: バルブの交換
サービス業

旧タイプの601A-Gから交換でしたが、ぜんぜん問題ありません。
決済上、代引き支払い可能なのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする