TJ3.5X90 充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ 36634683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TJ3.5X90 充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ 36634683
TJ3.5X90 充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ 36634683

充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)3.5
全長(mm)90
有効長(mm)45
内容量1本注文コード36634683品番TJ3.5X90
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。

用途
磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック
刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)45全長(mm)90トラスコ品番361-9265サイズ3.5×90シャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
注意
※振動ドリルではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24880740
2024-05-28
用途: 浴室内に手摺を取り付けました。
片岡設備電気・ガス・熱供給・水道業

キレイに真円で穴を開けれました。タイルに水を掛けながら15個開けましたが、切れ味は最後迄おちませんでした。途中でナマってくると予測し予備で何本か購入しましたが不要でした。良い製品かと思います。

対象商品 : 36634683
2024-02-01
用途: 基礎コンクリートにビス止め
不動産業

安定のユニカです。食いつき、穿孔ともに問題ないです。定期購入。

対象商品 : 36634665
2022-11-22
用途: シャワーハンガー固定に
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

タイル相手の作業に使います。アンカーを入れる下穴の開口でしっかり綺麗な穴が空きます。

対象商品 : 36634674
2024-01-11
用途: 商品を壁に取り付ける時
東京サラヤ株式会社

もう少し貫通力が有ると良いと思います。又、商品の寿命が短いようにも感じます。

1が参考にしています
2021-05-13
用途: 磁気タイルからコンクリまで

音の苦情が、多い中なかなか振動ドリルがつかいずらい。このTJタイプは切れ味、長持ち抜群です、
一度SDSであかない所をこのキリで開いてしまいました、SDSも寿命があるのでコスト的にも気にならないと思います。殆どコンクリートの穴あけで使ってます。

対象商品 : 36634744
2020-04-19
用途: 物干し金物の取り付け穴
その他業種

タイル外壁の穴あけにインパクトドライバーを使い重宝しました。

対象商品 : 36634674
2020-03-09
用途: トイレのタイルに手すり設置

ユニカによるとTJタイプとRJタイプがあって、TJのほうがすこし切れが良いらしい。

対象商品 : 36634656
2023-04-26
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

先がすぐ折れました。使い方が、まずかったかもです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする