曜日別特売
FH04 マルチリフレクターヘッドランプ レイブリック(スタンレー) 36641604

マルチリフレクターヘッドランプ

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプ丸型2灯式:ハイ/ロー兼用<br />ブルータイプ
丸型2灯式:ハイ/ロー兼用<br>ブルータイプ
丸型2灯式:ハイ/ロー兼用<br>クリアタイプ
角型2灯式:ハイ/ロー兼用<br>クリアタイプ
角型2灯式:ハイ/ロー兼用<br>ブルータイプ
内容量1個注文コード36641604品番FH04
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。

タイプ
丸型2灯式:ハイ/ロー兼用
ブルータイプ
定格電圧(V)12寸法(mm)Φ180定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)光源RR79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36641595
2023-11-09
用途: ヘッドライトの交換
農・林・水産業

シティカブリオレのヘッドライト交換のために購入。樹脂レンズなので軽くなり、交換により明るくなり満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 36641613
2019-03-02
用途: オートバイに取り付け

GSX750Sに取り付けました。ジャストフィットです。

対象商品 : 36641604
2018-08-10
用途: 2輪に流用
その他業種

2輪用にインナーリム付きで販売されているのはホンダ、カワサキ用なのでヤマハ車にそのまま使えるのを確認して流用。とりあえず問題無く装着。ロービームのカットラインは はっきりしていて良い。

2が参考にしています
対象商品 : 36641595
2017-11-18
用途: ジムニーのヘッドライトに

クリアで明るいです。
配光がイマイチかな。
レンズがガラスのタイプもあれば良いと思いました。

対象商品 : 36641604
2016-08-28
用途: バイクヘッドライト交換

レンズカットヘッドランプからの交換でレンズ押さえプレート形状が合わなかったため、膨らんだところを削り落とす加工が必要だったが、交換後は、とにかく明るい、夜バイクを走らせても安心感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする