マルチリフレクターヘッドランプ

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36641622 品番 FH06
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。

タイプ
角型2灯式:ハイ/ロー兼用
ブルータイプ
定格電圧(V)12 寸法(mm)142×200 定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス) 光源RR79

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36641595
2023-11-09
用途:
ヘッドライトの交換
農・林・水産業

シティカブリオレのヘッドライト交換のために購入。樹脂レンズなので軽くなり、交換により明るくなり満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
36641613
2019-03-02
用途:
オートバイに取り付け

GSX750Sに取り付けました。ジャストフィットです。

対象商品:
36641604
2018-08-10
用途:
2輪に流用
その他業種

2輪用にインナーリム付きで販売されているのはホンダ、カワサキ用なのでヤマハ車にそのまま使えるのを確認して流用。とりあえず問題無く装着。ロービームのカットラインは はっきりしていて良い。

2人が参考にしています
対象商品:
36641595
2017-11-18
用途:
ジムニーのヘッドライトに

クリアで明るいです。
配光がイマイチかな。
レンズがガラスのタイプもあれば良いと思いました。

対象商品:
36641604
2016-08-28
用途:
バイクヘッドライト交換

レンズカットヘッドランプからの交換でレンズ押さえプレート形状が合わなかったため、膨らんだところを削り落とす加工が必要だったが、交換後は、とにかく明るい、夜バイクを走らせても安心感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする