STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 自動車用電球・バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用ハロゲンバルブ
STANLEY(スタンレー電気)の H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
ハロゲンランプ H3a 12V
(2件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36641692
品番
14-0130
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タイプ
H3a
定格電圧(V)
12
適合
フォグランプ
定格電力(W)
35
口金
PK22s/6
ガラス球形式
T10