曜日別特売
14-0045 ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気) 36641717

14-0045 ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気) 36641717
14-0045 ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気) 36641717

ハロゲンランプ H8 12V

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36641717品番14-0045
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36641717
2018-10-30
用途: ダイハツ軽自動車のフォグランプ交換
その他業種

以前は某メーカーから発売されている青白いハイワット型(55w→85w相当)を使用していましたが、ナゼか寿命が短く1年やそこらで切れてしまうため、今回は純正同等品に交換、この製品とKOITOの同規格製品を左右で同時に装着して比較しています。半年経過しましたが特に双方とも問題なし。明るさは規格相当なので取り立てて明るい!とかはありません。必要充分の製品です。あとは3年持てば上等です。

対象商品 : 36641717
2018-04-07
用途: 保有車両のメンテナンス
建設業・工事業

今まで 純正フィリップス製 小糸フィリップス製 東芝GEフィリップス製とどの箱あけてもフィリップスが出てきたが今回はなんとオスラム製が出てきました。私の環境では図ったように8万キロ過ぎると一方が球切れになります。使用環境が変わりましたのでテストはできませんが、オスラム製ということなので期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36641717
2017-11-28
用途: 電球交換

スタンレーの電球が、部品商に注文するより安く買えるので助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 36641717
2017-07-27
用途: H8とH11の使い分けをするのに
個人のお客様

H8とH11の違いはわずかで2種類持つのも嫌だったし使用頻度は
そこまで高くない。
このH8を持ち・・・微妙に違う所はカットして使用しています。
性能は勿論折り紙付きで安心のスタンレー電気製です。

対象商品 : 36641717
2017-10-09
用途: 球切れ時の交換部品
株式会社スズキサービスショップ大津

安心のスタンレーです。
程々の安さなので在庫に置いています。

対象商品 : 36641717
2016-05-02
用途: 電球交換
ガレージペンチ

安心のスタンレーです。何の問題も有りません。

対象商品 : 36641717
2015-04-13
用途: フォグランプ切れ
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカ品なので安心して何時も使っています。

対象商品 : 36641717
2015-07-17
用途: 一般整備

問題無しです。
もっと安くなると助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする