曜日別特売
14-0010 ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気) 36641726

14-0010 ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気) 36641726
14-0010 ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気) 36641726

ハロゲンランプ H11 24V

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36641726品番14-0010
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
タイプH11適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36641726
2023-07-29
用途: トラックの整備に

日野デュトロのフォグランプ球に使用。純正より安く信頼できるメーカーなのでコレにしてます。

対象商品 : 36641726
2021-10-06
用途: 球切れ時の交換球として
マルサンフレッシュ株式会社

品質も申し分なく価格も満足のいく価格でした。
純製品と同じ商品でした。

対象商品 : 36641726
2014-02-27
用途: ふそうのトラックのヘッドライトとして使用している。

ふそう純正のヘッドライトの価格と比較し、お値打ちな価格で購入出来ました。
実際に車両に装着して、使用した感想としては、耐久性の面でも純正ハロゲンと変わらない品質と思われます。
やはり国産ブランドとしての知名度を誇るスタンレー電気製だけに、安心して使う事が出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする