STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用ハロゲンバルブ
STANLEY(スタンレー電気)の H7、H11(24V対応)
ハロゲンランプ SH7J 24V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36641735
品番
14-1330
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプ
SH7J
定格電力(W)
70
定格電圧(V)
24
口金
特殊
ガラス球形式
T15