STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 自動車用電球・バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用白熱球/バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用ヘッドランプ/フォグランプ
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 12V
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36641805
品番
A5679U
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
ヘッドランプ、フォグランプ
ヘッドランプ・フォグランプ
適合
一般
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電力(W)
45/45 スーパー900
定格電圧(V)
12
口金
P30d-10.3(つば付定焦点)二線
ガラス球形式
RP30