STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 自動車用電球・バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用白熱球/バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用ヘッドランプ/フォグランプ
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 12V
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
口金
P15d-25-3(つば付定焦点)二線
ガラス球形式
RP30
注文コード
36641814
品番
A7027S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
口金・ガラス球形式・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ヘッドランプ、フォグランプ
ヘッドランプ・フォグランプ
適合
スズキ
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電力(W)
35/35
定格電圧(V)
12
口金
P15d-25-3(つば付定焦点)二線
ガラス球形式
RP30