STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 自動車用電球・バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用白熱球/バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用ヘッドランプ/フォグランプ
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 12V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
36641832
品番
A5575
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タイプ
シングル球
口金
P30s-10.3(つば付定焦点)単線
ガラス球形式
RP35
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途
ヘッドランプ・フォグランプ
適合
一般
定格電力(W)
35