ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格電力(W)35 注文コード36641841 品番A5584M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は定格電力4種類から選べます 他の種類を見る
口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線 ガラス球形式RP35 クリア 定格電力(W)35 用途ヘッドランプ・フォグランプ 適合一般 タイプシングル球 定格電圧(V)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36641866
2013-09-23
用途:
シャ−リングの切断罫書きの照明用
有限会社藤正鉄工 様

明るくてよいと思ってますが常時使用すると切れやすく困ってます 代替品でLED製の物があればと願ってます

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする