STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用交換電球
STANLEY(スタンレー電気)の ヘッドランプ・フォグランプ(24V対応)
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24V
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格電力(W)
40
注文コード
36641866
品番
A5585MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
定格電力
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
口金
P30s-10.3(つば付定焦点)単線
ガラス球形式
RP35Y
色
黄
定格電力(W)
40
用途
ヘッドランプ・フォグランプ
適合
一般
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24