STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用交換電球
STANLEY(スタンレー電気)の ヘッドランプ・フォグランプ(24V対応)
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36641875
品番
A5590M
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
口金
P30s-10.3(つば付定焦点)単線
ガラス球形式
RP35
色
クリア
定格電力(W)
60
用途
ヘッドランプ・フォグランプ
適合
一般
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24