STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 自動車用電球・バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用白熱球/バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用ヘッドランプ/フォグランプ
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 12V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36641884
品番
A5075
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
一般
定格電力(W)
35
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
RP35
色
クリア
タイプ
シングル球
用途
ヘッドランプ・フォグランプ
口金
BA15s