ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V

(8件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36641927 品番 A5085MY
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
タイプシングル球 定格電圧(V)24 定格電力(W)35 口金BA15s ガラス球形式RP35Y 用途ヘッドランプ・フォグランプ 適合一般

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32576433
2024-07-08
用途:
金物機械の部材照明で

折り曲げ切削大型機械の内部照明で使用です 一度に4個使用で24Vなのもあり あまり部品屋さんでも置いていないので 取り寄せで1週間? それでは間に合いませんので助かりました
間に合わせで作業灯で代用していて 助かりました

対象商品:
32576433
2022-08-30
用途:
トラック用
有限会社米田商店 様 (サービス業)

作業灯の電球交換部品メーカより安く次回もよろしくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
32576433
2021-05-25
用途:
車両用
サービス業

作業灯用なので安く多いものを選びました。他の商品とそれほど変わりはないと思います。

対象商品:
32576433
2020-05-26
用途:
回転灯
田中水産 様 (農・林・水産業)

回転灯の電球交換しました。明るくて振動に強くスタンレー製にして大変良かったと思います。10個もあるので安心です。

対象商品:
32576433
2020-09-03
用途:
切断機械のケガキ線ライト

安く早く購入出来て非常に助かります。
もう少し寿命が長いと有難いのですが。

対象商品:
36641954
2018-08-18
用途:
断裁機用照明

なかなか見つからなかった商品がモノタロウで有り、大変助かりました。
誰方のレビューで読んだ事と同じですが、ファラメントは切れていないのですが、接点が減り、点灯しなくなっていました。
重たい機械で振動も殆ど無いものと認識しております。
モノタロウさん、ありがとうございます。

対象商品:
32576433
2013-01-25
用途:
ギロチン機の断裁作業

近所のホームセンター等で、探してみましたがなかなか見あたらず、
モノタロウにて、検索するとすぐにヒットしさらに数種類が掲載されており非常に助かりました。
品質に関しても、従来品と全く遜色無く使用でき助かっています。
又、納期的にも操業を止めることなく対処できたので良かったです。価格的には、比較する要素が少ないため、はっきりした事はいえませんが、高くはないかと思います・・・

2人が参考にしています
2018-04-13
用途:
シャーリング機械の手元を照らすのに使用しています
株式会社メタルクラフトマツムラ 様

振動がある場所で使用しているので、フィラメントが切れる前に
口金が磨耗してしまいしようで着なくなってしまいます。
残念ですが、他にあうものがないのでこちらを使用しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする