ダブル球BAY15d 12V

(97件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36641981 品番 A4845
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
タイプダブル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)27/5 口金BAY15d ガラス球形式S25 用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合ホンダ・ストップ/テールランプ
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
車のメンテナンス
製造業

ストップ/テールランプのランプ切れの交換品として使用しました問題なく使用できています。

2025-10-21
用途:
純正として使われてきた物なので、
富田防災ビジョン 様 (建設業・工事業)

純正として使われてきた物なので、ブレーキランプとして特別問題なし。

対象商品:
10926982
2025-06-05
用途:
軽トラと二輪のブレーキランプのランプ切れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーブランドのled電球を以前使いましたがすぐに壊れたので信頼のスタンレーを箱買い。
よく見てみると細い線(テールランプ)と太い線(ブレーキランプ)がとても綺麗&高品質感あり。
電極や出っ張るピン2個などよくできていて、取り付けしやすい。
何一つ不満がなく、長持ちしそう。長持ち度合いが解ればまたレビューを更新する。

対象商品:
10926982
2025-08-22
用途:
車やバイクのテールランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでは2ケ梱包品を購入してましたが、10ケ入りのほうがコスパが良い事に今更気づいたので購入しました。

2025-12-03
用途:
電球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のスタンレーですね。
これで交換したら間違いありませんので安心です。

2025-03-12
用途:
車両点検交換

スタンレー安定した良い商品です。 以前から定期購入している

対象商品:
05483082
2025-01-14
用途:
モノタロウブランドが無くなったので

モノタロウブランドが無くなったので買いました

まだ使ってませんが間違え無く良い物でしょう

2024-10-02
用途:
テールランプ交換用に
Total Auto Service Birth 様

球切れの際に、交換用に在庫しています。スタンレーの商品なので信頼できますし、到着も早いので助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする