STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用交換電球
STANLEY(スタンレー電気)の ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
ダブル球B19/BAY15d 24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
36642033
品番
A3692M
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
クリア
口金
BAY15d
ガラス球形式
B19
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
24
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
ディーゼル車
定格電力(W)
10/4