STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 自動車用電球・バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用白熱球/バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用バックランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
シングル球B19/BA15s 12V
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
36642042
品番
A3671W
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
B19
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途
ライセンス、パーキング、ストップランプ
適合
ライセンスランプ(12V 15Cp対応)
定格電力(W)
12