A4126 シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気) 36642085

A4126 シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気) 36642085
A4126 シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気) 36642085

シングル球G18/BA15d 12V

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード36642085品番A4126
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
ライセンス、パーキング、ストップランプ
適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18クリアタイプシングル球接点数2
注意
※ダブル接点ですがシングル球です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36642085
2023-06-01
用途: 看板の上に使用
さやか飲食業

毎日の使用なので数があって助かります。注文して到着まで早かったです。

対象商品 : 36642085
2022-07-27
用途: ランプの玉切れの交換
運輸・通信業

イラスト通りの品物でピタリと交換できました。船舶の航海灯での利用です。

対象商品 : 36642085
2019-02-21
用途: 船舶航行灯

大変満足しています、又お願いするとおもいます。。。

対象商品 : 36642085
2018-05-01
用途: ボートの航海灯
卸売・小売業

安過ぎて?大満足。他のワット数も欲しい。18とか20W

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする