STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用交換電球
STANLEY(スタンレー電気)の パネル、メーター用電球(24V対応)
パネル、メーター用電球 28V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
36642103
品番
A590
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
口金
BA9s
ガラス球形式
G14
色
クリア
用途
パネル、メーターランプ
適合
一般
タイプ
シングル球
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
28