耐震電球 12V

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36642121 品番 A4130
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合ウインカーランプ 定格電力(W)10 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形式G18 タイプシングル球(耐震) クリア 用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-15
用途:
古いバイクのテールランプに
製造業

スズキのコレダシリーズのテールランプに。
ストップ時のワット数は少し上がるが、光量に差がハッキリ出るし、振動の多いバイクなので安心感があります。

対象商品:
36642164
2019-07-28
用途:
12Vトラックにスペアとして
個人のお客様

最近の小型トラック(12V仕様)のスペアパーツとして購入しました。
耐震24Vは、使用していますのでこのメーカーをチョイスしました。
スペアですからまだ使用していませんが信頼出来る商品だと思います。

対象商品:
36642164
2018-02-28
用途:
スモール側の耐震仕様は心強い
個人のお客様

少し古くなりちょっと振動を与えると切れてしまう
細いニクロム線のスモール側。耐震仕様はニクロム線の真ん中部
に脚が立ってて細いニクロム線を支えてくれるのが良いですね。
お客様にも整備側にも少しの気遣いと安心を与えてくれる
良い商品と感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
36642121
2017-07-13
用途:
自己点検

未だに球切れもなく問題無く使用しております。
最寄り用品店に小売りしていないので、
重宝しています。

対象商品:
36642121
2015-03-27
用途:
除雪ローダー
サンクリーン ベアー 様

ローダーは振動があるため普通の球では球切れが早く耐震球は持ちがよい。

対象商品:
36642164
2015-06-09
用途:
オートバイ修理
カスタムバイクショップ ストレイジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

信頼のスタンレー 何も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする