A4964ES 耐震電球 12V STANLEY(スタンレー電気) 36642164

 

A4964ES 耐震電球 12V STANLEY(スタンレー電気) 36642164
A4964ES 耐震電球 12V STANLEY(スタンレー電気) 36642164

耐震電球 12V

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)21/5
ガラス球形式S25
口金BAY15d
内容量1箱(10個)注文コード36642164品番A4964ES
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合ストップ/テールランプ定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25タイプダブル球(耐震)クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-15
用途: 古いバイクのテールランプに
製造業

スズキのコレダシリーズのテールランプに。
ストップ時のワット数は少し上がるが、光量に差がハッキリ出るし、振動の多いバイクなので安心感があります。

対象商品 : 36642164
2019-07-28
用途: 12Vトラックにスペアとして
個人のお客様

最近の小型トラック(12V仕様)のスペアパーツとして購入しました。
耐震24Vは、使用していますのでこのメーカーをチョイスしました。
スペアですからまだ使用していませんが信頼出来る商品だと思います。

対象商品 : 36642164
2018-02-28
用途: スモール側の耐震仕様は心強い
個人のお客様

少し古くなりちょっと振動を与えると切れてしまう
細いニクロム線のスモール側。耐震仕様はニクロム線の真ん中部
に脚が立ってて細いニクロム線を支えてくれるのが良いですね。
お客様にも整備側にも少しの気遣いと安心を与えてくれる
良い商品と感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 36642121
2017-07-13
用途: 自己点検

未だに球切れもなく問題無く使用しております。
最寄り用品店に小売りしていないので、
重宝しています。

対象商品 : 36642121
2015-03-27
用途: 除雪ローダー
サンクリーン ベアー

ローダーは振動があるため普通の球では球切れが早く耐震球は持ちがよい。

対象商品 : 36642164
2015-06-09
用途: オートバイ修理
カスタムバイクショップ ストレイジ自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のスタンレー 何も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする